text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Acero muelle 420-545 HV30 2,5X22MM

  1. ART NR 39150.025.022
  2. EAN 8715492809643
  3. UBB 950359068828
  4. UNSPSC 31163201

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
d (nom.) 2.5
Diámetro 2.5
Anchura (L) (mm) 22
Observaciones
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • El tipo de acero inoxidable austenitico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de acomodación d (nominal) es H12, excepto para d 1,2, donde se recomienda H10. Características especiales de los pines rectos tipo muelle enrollado (pines en espiral):
    • Estos pines se utilizan para las conexiones o el posicionamiento de dos o más partes y también pueden utilizarse como ejes y pasadores de bisagra, de parada o de transporte, y se desmontan fácilmente.
    • Gracias a su sección transversal en forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas) estos pines son muy flexibles y adecuados para su uso repetido con cargas dinámicas. La distribución igual de la tensión a lo largo de su sección transversal contra la pared del agujero produce un buen ajuste a presión, que puede absorber las fuerzas de corte no afectadas por la dirección.
    • Los pines están biselados en ambos extremos, por lo que pueden ser fácilmente insertados e instalados automáticamente.
Material (largo) Acero muelle
Material técnico 420-545 HV30
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a ≈ 0.7
d1 (max.) 2.73
d1 (min.) 2.62
d2 (max.) 2.4
V 5.5
  1. Descargar modelo CAD