Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39150
39150.015.004
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
ISO 8748 Acero muelle 420-545 HV30 1,5X4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero muelle
Material técnico
420-545 HV30
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
El tipo de acero inoxidable austenitico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de acomodación d (nominal) es H12, excepto para d
1,2, donde se recomienda H10.Características especiales de los pines rectos tipo muelle enrollado (pines en espiral):
Estos pines se utilizan para las conexiones o el posicionamiento de dos o más partes y también pueden utilizarse como ejes y pasadores de bisagra, de parada o de transporte, y se desmontan fácilmente.
Gracias a su sección transversal en forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas) estos pines son muy flexibles y adecuados para su uso repetido con cargas dinámicas. La distribución igual de la tensión a lo largo de su sección transversal contra la pared del agujero produce un buen ajuste a presión, que puede absorber las fuerzas de corte no afectadas por la dirección.
Los pines están biselados en ambos extremos, por lo que pueden ser fácilmente insertados e instalados automáticamente.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.5 mm
Longitud
4 mm
Material
Acero muelle
Material técnico
420-545 HV30
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
El tipo de acero inoxidable austenitico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de acomodación d (nominal) es H12, excepto para d
1,2, donde se recomienda H10.Características especiales de los pines rectos tipo muelle enrollado (pines en espiral):
Estos pines se utilizan para las conexiones o el posicionamiento de dos o más partes y también pueden utilizarse como ejes y pasadores de bisagra, de parada o de transporte, y se desmontan fácilmente.
Gracias a su sección transversal en forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas) estos pines son muy flexibles y adecuados para su uso repetido con cargas dinámicas. La distribución igual de la tensión a lo largo de su sección transversal contra la pared del agujero produce un buen ajuste a presión, que puede absorber las fuerzas de corte no afectadas por la dirección.
Los pines están biselados en ambos extremos, por lo que pueden ser fácilmente insertados e instalados automáticamente.
Dimensiones
a ≈
0.5
d1 (max.)
1.71
d1 (min.)
1.61
d2 (max.)
1.4
D (mm)
1.5
L (mm)
4
V
1.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7344
ISO
8748
Números de artículo
Artículo No.
39150.015.004
EAN
8715492809414
UBB
950359066509
UNSPSC
31163201