text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular raised countersunk head ISO 14587 C Acero inoxidable (Inox) A4 5,5X50MM

  1. ART NR 55693.055.050
  2. EAN 8717077000230
  3. UBB 500634553936
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro 5.5
Anchura (L) (mm) 50
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Rosca (larga) Autorroscante
ISO 14587 C
DIN ≈7983 C
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 10.8
k 3.4
Llave de vaso T25
  1. Descargar modelo CAD