text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat point MF ISO ≈4026 Acero Sin revestimiento 45H M8X0,75X20

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 45H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica extra fina

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 20
Clase 45H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica extra fina
P 0.75

Dimensiones

dp (max.) 5.5
s 4

Estándares

BS ≈4168-2
ISO ≈4026
DIN ≈913
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 07815.080.020
EAN 8717077242432
UBB 500648983020
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate