text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat point ≈ ISO 4026 MF ISO≈4026 Acero Derecha Sin revestimiento 45H M10X1,00X12

Artículo No. 07815.100.012
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 45H 45H 45H 45H 45H 45H 45H 45H 45H 45H 45H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Anchura (L) (mm) 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12
Clase 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
P 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1

Dimensiones

dp (max.) 7
s 5

Estándares

ASME ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M , ≈B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 07815.100.012
EAN 8717077242487
UBB 500648983517
UNSPSC 31161518