text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M14X1,00X12

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 45H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica extra fina
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M14
Anchura (L) (mm) 12
Clase 45H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica extra fina
P 1
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

dp (max.) 10
s 6

Estándares

ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913
NF ≈E27-180
ISO ≈4026
BS ≈4168-2

Números de artículo

Artículo No. 07813.140.012
EAN 8717077260290
UBB 500649296695
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate