text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Acero (AD-W7) Cincado 5.6 M27X160

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 5.6
Material (largo) Acero (AD-W7)
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro (d-D) M27
Anchura (L) (mm) 160
Clase 5.6
Material (largo) Acero (AD-W7)
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Información adicional para equipos de presión
Info Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
  • De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.

Dimensiones

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41

Estándares

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 08751.270.160
EAN 8717077244177
UBB 500648342573
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate