text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de conocimientos especializados

      Calidad & Técnico
      Cadenas 3D Portal
      Información técnica
      Surtido

         Tornillos para madera
         SecuTornillos de seguridad
         Fischer Duopower
         Marcado CE tornillos Maxxfast
         Conexiones para tubos
         Varillas roscadas
         Insertos de fio
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

CONEXIONES PARA TUBOS

Fabory tiene una amplia gama de accesorios para tubos.  

La gama existe en cinco diámetros estándar (el diámetro exterior del tubo), que se pueden utilizar con tubos de acero o aluminio.

Tipo A      26.9mm

Tipo B      33.7mm

Tipo C      42.4mm

Tipo D      48.3mm

Tipo E      60.3mm 

Los accesorios para tubos de Fabory son muy rápidos y fáciles de montar. Se hacen de un material a base de hierro maleable que ha sido galvanizado por inmersión en caliente para un acabado duradero y resistente a la corrosión. Los tornillos están hechos de acero inoxidable, y para el montaje es suficiente una llave hexagonal simple.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Todas las conexiones de tubo están hechas de hierro galvanizado maleable de acuerdo con la norma EN ISO 1461 y han sido certificadas por TÜV para garantizar la resistencia, calidad y conformidad de la producción.

Tornillo de acero inoxidable

Garantía de carga de hasta 1500 N / m

Sin soldadura

Sin rosca o fijación

Puede montarse con una llave hexagonal simple

Un sistema versátil que permite cambios en el lugar

Fácil de instalar, no es necesaria fuerza de trabajo especial

Se puede pinta

APLICACIONES   

Los accesorios de tubo Fabory se pueden montar fácilmente en tubos para crear sistemas de seguridad o para una diversidad de instalaciones, incluyendo los ejemplos siguientes:

• Barandillas o barreras de protección

• Protección contra caídas

• Otras aplicaciones para el trabajo de seguridad

• Fijación de rejillas

• Guardas de máquinas

• Racks y accesorios de almacenamiento

• Plataformas de acceso para fachadas o techos al aire libre

• Muebles

• Banners, para publicidad o de otra forma

• Construcción de stands de exposición

 
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.