text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de conocimientos especializados

      Calidad & Técnico
      Cadenas 3D Portal
      Información técnica
      Surtido

         Tornillos para madera
         SecuTornillos de seguridad
         Fischer Duopower
         Marcado CE tornillos Maxxfast
         Conexiones para tubos
         Varillas roscadas
         Insertos de fio
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

MARCADO CE EN TORNILLOS PARA MADERA MAXXFAST

La legislación europea tiene cada vez más impacto de nuestros negocios. Las directivas y regulaciones europeas, están cada vez más presentes cuando nuestros clientes desarrollan un producto. Una de las normas más familiares es la ELV (200/53 / EC), esta Directiva regula, entre otros, la utilización del Cr (VI). Otra norma es la que legisla sobre los productos para la construcción (CPR, 305/2011). Esta contiene 7 "características esenciales" que las construcciones y estructuras metálicas deben cumplir. Para facilitar la comprensión de la norma, el CEN (European standardization body) emitido por los Eurocodes, se asegura de que se ajusta a la legislación europea.

NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS

Estos Eurocodes conducen a otras normas europeas, con el mismo propósito - cumplimiento de la ley. Estas normas denominadas "Normas Europeas Armonizadas" incluyen un anexo ZA que regula el vínculo entre la norma y el CPR. Los productos, de acuerdo con estas normas, deben tener marcado CE, para que esté claro que éstos se ajustan a la legislación europea. Actualmente existen algunas normas para tornillos-EN 14399-1, EN 15048-1, EN 1515-4 y EN 14592. 

EN 14592 TIMBER STRUCTURES - TORNILLOS DOWEL

EN 14592 Timber Structures - Tornillos tipo Dowel-Requirements es una norma armonizada para tornillos utilizados en estructuras timber (madera). Además de los requisitos para los tornillos de madera, también se incluyen requisitos de clavos o grapas. Para los tornillos utilizados en la construcción de madera la norma es clara:
  • Material (acero o acero inoxidable) debe cumplirse con las normas europeas
  • La longitud de la rosca debe ser como mínimo 4 veces el diámetro nominal
  • El diámetro más pequeño debe ser entre 60% a 90% del diámetro mayor
  • Las propiedades mecánicas declaradas:
         a.   Característica de rendimiento
         b.   Característica de parámetro de retirada
         c.   Característica del parámetro pull-through
         d.   Característica de la capacidad de tracción
         e.   Característica de torsión

DOP - DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

Toda esta información consta en la DoP, la Declaración de Performance. Este documento debe estar disponible para consulta.
 
No hay valores límite para las características mecánicas. Por eso no existen "buenas" o "malas" características de capacidad de tensión, sólo las declaradas en la DoP.
 
Todos los tornillos para madera MaxxFast, excepto diámetros 3 y 3,5, se probaron y los resultados constan en las DoP's. Todas las propiedades mecánicas relacionadas con el comportamiento de los tornillos con la madera, la densidad y el tipo de madera se mencionan. Estos datos son de referencia, los tornillos tendrán comportamientos diferentes, en diferentes tipos de madera.
 
DoP está disponible en los siguientes idiomas:
    • Holandés
    • Inglés
    • Francés
    • Checa
    • Hungría
    • Polaco
    • Portugués
    • Rumano
    • Eslovaca
Los DoP son visibles en nuestra Webshop.

MARCADO CE

Otro requisito de la norma EN 14592 es que los envases de productos tienen marcado CE. Como se ha indicado anteriormente, los envases MaxxFast tienen marcado CE y el número del certificado. El marcado CE, permite que el producto se utilice de forma legal en cualquier país de la UE. En nuestro catálogo los grupos incluidos tienen marcado CE.
 

 

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.