Varilla roscada
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
Varilla roscada
56050
56050.080.950
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
Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 771 M8X950
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color
Red
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico
Permaglas ME 771
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
M8
Longitud
950 mm
Color
Red
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico
Permaglas ME 771
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características especiales PERMAGLAS ME 771:
Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
Resistente a químicos y gases agresivos.
Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
No magnético.
Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.
Dimensiones
d-D
M8
L (mm)
950
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56050.080.950
EAN
8715492859990
UBB
951353175270
UNSPSC
31161618