Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
56052
56052.240.001
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
Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M24
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Color
Beige
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico
Permaglas ME 730
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Color
Beige
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico
Permaglas ME 730
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características especiales PERMAGLAS ME 730:
Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
Resistente a químicos y gases agresivos.
Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
No magnético.
Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.
Dimensiones
d-D
M24
m
24
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56052.240.001
EAN
8715492860118
UBB
950355856291
UNSPSC
31161731