Arandelas especiales
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
Arandelas especiales
56054
56054.120.001
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
Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Color
Beige
Para diám . nom.
12
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico
Permaglas ME 730
Info
Características especiales PERMAGLAS ME 730:
Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
Resistente a químicos y gases agresivos.
Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
No magnético.
Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 8
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Color
Beige
Para diám . nom.
12
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico
Permaglas ME 730
Info
Características especiales PERMAGLAS ME 730:
Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
Resistente a químicos y gases agresivos.
Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
No magnético.
Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.
Dimensiones
d-D
M12
d1
14
d2
27
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56054.120.001
EAN
8715492860149
UBB
950356547972
UNSPSC
31161807