text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso T 45


12.5 mm (1/2″) square drive in accordance with DIN 3121 - G 12.5. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with TORX® profile. Special steel. Manganese phosphated

Artículo No.
Longitud total 47
Tamaño (TX) 45
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total 47
Tamaño (TX) 45
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero

Descripción

12.5 mm (1/2″) square drive in accordance with DIN 3121 - G 12.5. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with TORX® profile. Special steel. Manganese phosphated

Números de artículo

Artículo No. G2246.000.045
EAN 4010886821121
UBB 500503864786
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1603124

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.