text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso K 37 L 120 MM

  1. ART NR G2346.986.001
  2. EAN 4010886633199
  3. UBB 203120530266
  4. UNSPSC 27111704
  5. Artículo del fabricante nr 6331940

Precio por 
-


Embalaje: 1
Tamaño 1.1/2
Conducción 40
Anillo ø 167
Tamaño 120
Tipo nr. K 37 L
Observaciones
  • Machine socket, with square socket drive to DIN 3121 - H40/ISO 1174, suitable for all popular pneumatic and electric screwdrivers.
  • GEDORE special steel, burnished.
  • From 95mm A/F, use KB6470 and KB6475.