text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso D 30 L 12 12 MM

  1. ART NR G2224.120.001
  2. EAN 4010886625866
  3. UBB 240122721261
  4. UNSPSC 27111704
  5. Artículo del fabricante nr 6258680

Precio por 
-


Embalaje: 1

Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Gedore vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Tamaño 3/8
Conducción 10,0
Largura total 64
Anillo ø 17,2
Tamaño 12
Tipo nr. D 30 L 12
Observaciones
  • Socket spanner for manual use, with square socket drive to DIN DIN3120-C10, ISO 1174 with ball retention groove, knurled rim.
  • GEDORE vanadium steel, 31 CrV3, W.-No. 1.2208, chrome plated, finely ground.