text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accesorios KB 3290-12 KB3290-12


20 mm (3/4″) square drive for power wrench insert in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F and H with pin hole and ring groove. Special steel. Manganese phosphated

Artículo No. G2378.329.012
Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 300
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Longitud 300
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)

Descripción

20 mm (3/4″) square drive for power wrench insert in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F and H with pin hole and ring groove. Special steel. Manganese phosphated

Números de artículo

Artículo No. G2378.329.012
EAN 4010886667576
UBB 240120577582
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6675790
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.