text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Stahlwille 513 cuadrado 1/2 pulgada cuadrado 3/8 pulgada longitud 38,5 mm


Artículo No.
Longitud (m) 35
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 53
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 35
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 53
Codigo SA
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13030002

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.