text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BITHOLDER 820


Acc. to DIN 7427 Form A Hex recess drive as per DIN 3126 - D 8 (5/16“) and square drive Form G DIN 3121 For hand-operated or power tools For use in power tools, we recommend the use of a locking ring and pin Manganese-phosphated * Length not standardised

Artículo No. G2408.001.795
Longitud 25
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 25
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas

Descripción

Acc. to DIN 7427 Form A Hex recess drive as per DIN 3126 - D 8 (5/16“) and square drive Form G DIN 3121 For hand-operated or power tools For use in power tools, we recommend the use of a locking ring and pin Manganese-phosphated * Length not standardised

Números de artículo

Artículo No. G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 6563560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.