Nedtrain Oud
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
Mosquetón
16833
16833.080.080
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
Gancho Acero Cincado 8X80MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
8 mm
Longitud
80 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Dimensiones
d1 (min.)
10
d2 (min.)
24
d3
8
D (mm)
8
f (min.)
8
L (mm)
80
m (min.)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
16833.080.080
EAN
8715492593986
UBB
950465010789
UNSPSC
53141506