Hembrillas abiertas pequeñas no métrica
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
Hembrillas abiertas
Hembrillas abiertas pequeñas no métrica
17210
17210.000.040
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
Gancho abierto pequeño Acero Cincado 3,3X26/40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.3 mm
Longitud
40 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
D
8
d1
3.3
d2
4.1
D (mm)
3.3
L (mm)
40
L1
26
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17210.000.040
EAN
8712547015172
UBB
950370014769
UNSPSC
31161508