text.skipToContent text.skipToNavigation

Foot plate with anti-slip plate, hygienic, ball joint ø 15 mm Acero inoxidable (Inox) A2 100MM

  1. ART NR 57444.000.100
  2. EAN 8717077781498
  3. UBB 500678872861
  4. UNSPSC 31160000
  5. Artículo del fabricante nr 098DE100EG

Precio por 
-


Embalaje: 1
D 100
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Info
  • Max. load 700 kg
  • Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer ≈75° Shore A, water and oil resistant (up to 60°C), with antibacterial and antimicrobial protection
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

F (M6-M16) 32.5
F (M20-M30) 29.5