text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal larga Facom 15 mm Fosfato de acero al silicio 225 mm


Položka č. 8G699675
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 15
Longitud del eje (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Ambalat la 1

technické údaje

Longitud total (mm) 240
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 15
Longitud del eje (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 225
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 58
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model 83H

Čísla materiálu

Položka č. 8G699675
EAN 3148511241516
UBB 500638907229
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 83H.15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.