Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0724.096.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0724.096.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para agujeros ciegos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
16
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
67.4
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0724.096.001
UBB
240202487874
UNSPSC
23241615