Espárragos
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
Espárragos
22060
22060.120.100
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales BS ≈4882 Acero ASTM A193M - ASTM A194M Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H M12X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M12
Longitud
100 mm
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.
Dimensiones
B
19
d-D
M12
L (mm)
100
M
12
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números de artículo
Artículo No.
22060.120.100
EAN
8715492615800
UBB
950353054402
UNSPSC
31161619