text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 5/8X365 (14.3/8)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 365 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 11
Peso por pieza (g) 566.3
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

B 1.0625
L (mm) 365
M 15.5

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22538.158.365
EAN 8715494535250
UBB 500627301681
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.