text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.7/8X465 (18.1/4)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro 1.7/8 Inch
Longitud 465 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

B 2.9375
L (mm) 465
M 46.8

Estándares

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22539.476.463
EAN 8715494318884
UBB 500578181926
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.