Espárragos
22538
22538.127.082
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1/2X80 (3.1/4)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
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
1/2 Inch
Longitud
80 mm
Clase
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
13
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
0.875
L (mm)
80
M
12.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
22538.127.082
EAN
8715494323703
UBB
500578033929
UNSPSC
31161619