Espárragos
22544
22544.285.152
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/8X150 (6)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B8 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
8 Unified National
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
1.1/8 Inch
Longitud
150 mm
Clase
Gr.B8 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
8 Unified National
Hilos por pulgada
8
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
1.8125
L (mm)
150
M
28.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Números de artículo
Artículo No.
22544.285.152
EAN
8715494362733
UBB
500578630245
UNSPSC
31161619