Espárragos
22544
22544.317.234
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/4X235 (9.1/4)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B8 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
8 Unified National
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
1.1/4 Inch
Longitud
235 mm
Clase
Gr.B8 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
8 Unified National
Hilos por pulgada
8
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
2
L (mm)
235
M
31
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números de artículo
Artículo No.
22544.317.234
EAN
8715494368810
UBB
500578641390
UNSPSC
31161619