Espárragos
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
Espárragos
22325
22325.096.175
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 3/8X175 (6.7/8)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.L7 - Gr.7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
3/8 Inch
Longitud
175 mm
Clase
Gr.L7 - Gr.7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
16
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
0.6875
L (mm)
175
M
9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
22325.096.175
EAN
8715494424448
UBB
500578883778
UNSPSC
31161619