Espárragos
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
Espárragos
22326
22326.285.105
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X105 (4.1/8)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.L7 - Gr.7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
1.1/8 Inch
Longitud
105 mm
Clase
Gr.L7 - Gr.7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
8 Unified National
Hilos por pulgada
8
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
1.8125
L (mm)
105
M
28.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
22326.285.105
EAN
8715494360265
UBB
500578267998
UNSPSC
31161619