Espárragos
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
Espárragos
22554
22554.222.146
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4 7/8X145 (5.3/4)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B16 - Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7/8 Inch
Longitud
145 mm
Clase
Gr.B16 - Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
9
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.
Dimensiones
B
1.4375
L (mm)
145
M
21.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Números de artículo
Artículo No.
22554.222.146
EAN
8715492623133
UBB
951353013562
UNSPSC
31161619