text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago para soldar sin rosca ISO 13918-UT Acero inoxidable (Inox) A2 6X12

  1. ART NR 51191.060.012
  2. EAN 8712423021631
  3. UBB 500656765335
  4. UNSPSC 23271422

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Diámetro 6
Anchura (L) (mm) 12
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
ISO 13918-UT
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a
A 0,8-1,4
Longitud después de la soldadura L - 0,3
D1 7,5
D2 0.75
L1 0,80