text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales BS ≈4882 Acero ASTM A193M - ASTM A194M Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H M33X190

  1. ART NR 22060.330.190
  2. EAN 8715494409599
  3. UBB 500578859364
  4. UNSPSC 31161619

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M33
Anchura (L) (mm) 190
Observaciones
  • Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
  • L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Material (largo) Acero
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

B 50
M 33
P 3.50