text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X270 (10.5/8)

  1. ART NR 22325.254.270
  2. EAN 8715494419031
  3. UBB 500578912569
  4. UNSPSC 31161619

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro 1 Inch
Anchura (L) (mm) 270
Largura (L) (Inch - ft) 10.5/8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material (largo) Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Unified National Coarse
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

B 1.5/8
M 25
Hilos por pulgada 8