text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A193 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X515 (20.1/4)

  1. ART NR 22554.254.514
  2. EAN 8715494394642
  3. UBB 500579066332
  4. UNSPSC 31161619
Diámetro 1 Inch
Anchura (L) (mm) 515
Largura (L) (Inch - ft) 20.1/4
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Clase Gr.B16 - Gr.4
Material (largo) Acero
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

B 1.5/8
M 25
Hilos por pulgada 8