text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Zapatos de seguridad MELVIN XD 40 S3

  1. ART NR 9P105919
  2. EAN 8715316098697
  3. UBB 500632292776
  4. UNSPSC 46181605
  5. Artículo del fabricante nr 957569-40

Precio por 
-


Embalaje: 1

Higer version of the Max.

Color Negro
Modelo MELVIN
Talla (zapatos de seguridad) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Tipo MELVIN XD
Categoria seguridad S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3
Anchura XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD
Material superior Full Grain Leather
Material de revestimiento Smartec Air Sanitized Silver
Suela Woven Zero Penetration
Suela interior Anti bacterial inlay-sole
Punta protectora Composite / EN 12568:2010
Capa protectora Woven zero penetration / EN 12568:2010
Parte superior Strobel-stitched
Entresuela PU
Cierre Cordones negro/gris
Punta exterior Grip Force Easy Twist