text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Zapatos de seguridad MAX XD XD 47 S3

  1. ART NR 3C765355
  2. EAN 8715316098666
  3. UBB 500632292107
  4. UNSPSC 46181605
  5. Artículo del fabricante nr 907569-47

Precio por 
-


Embalaje: 1

Free from metal.

Color Negro
Modelo MAX XD
Talla (zapatos de seguridad) 47 , 47 , 47 , 47 , 47 , 47 , 47 , 47 , 47 , 47 , 47
Tipo MAX XD
Categoria seguridad S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3
Anchura XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD , XD
Material superior Full Grain Leather
Material de revestimiento Smartec Air Sanitized Silver
Suela Woven Zero Penetration
Suela interior Anti bacterial inlay-sole
Punta protectora Steel / EN 12568:2010
Capa protectora Woven zero penetration / EN 12568:2010
Parte superior Strobel-stitched
Entresuela PU
Puntera exterior PU
Cierre Cordones negro/gris
Punta exterior Grip Force Easy Twist