text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M8X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • M8x50 es sin vástago hexagonal.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 80 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • M8x50 es sin vástago hexagonal.

Dimensiones

b1 30
b2 40
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 80
P 1.25
s 6
Llave de vaso 25

Números de artículo

Artículo No. 17310.080.080
EAN 8712547004770
UBB 950366001044
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.