Tornillos 2 roscas con hexalobular
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
Tornillos pasadores
Tornillos 2 roscas con hexalobular
17310
17310.080.070
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
Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M8X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
M8x50 es sin vástago hexagonal.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
70 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
M8x50 es sin vástago hexagonal.
Dimensiones
b1
25
b2
30
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
70
P
1.25
s
6
Llave de vaso
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17310.080.070
EAN
8712547015264
UBB
500500969786
UNSPSC
31162400