Tornillos 2 roscas con hexalobular
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
Tornillos pasadores
Tornillos 2 roscas con hexalobular
17310
17310.100.110
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
Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado M10X110
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
M8x50 es sin vástago hexagonal.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
110 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
M8x50 es sin vástago hexagonal.
Dimensiones
b1
40
b2
60
d-D
M10
d2
9
L (mm)
110
P
1.5
s
8
Llave de vaso
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17310.100.110
EAN
8712547004886
UBB
950370021285
UNSPSC
31162400