Nedtrain Oud
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
11398
11398.030.012
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
Distanciador con rosca interior y exterior tipo H1202 Acero de corte Cincado M3X12X7
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1202
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
12 mm
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Dimensiones
d-D
M3
L (mm)
12
L1
6
L2
7
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
11398.030.012
EAN
8715492572172
UBB
950355729738
UNSPSC
31161816