text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 3X8MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Material técnico 99.5
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 8 mm
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Material técnico 99.5

Dimensiones

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Estándares

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 50680.030.008
EAN 8715492248497
UBB 950368034019
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.