50680
50680.030.012
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
DIN 661/302 Aluminio 99,5 3X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
12 mm
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Dimensiones
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Números de artículo
Artículo No.
50680.030.012
EAN
8715492248510
UBB
950368034274
UNSPSC
31162201