text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 2X16MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Material técnico 99.5
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 16 mm
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Material técnico 99.5

Dimensiones

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 16

Estándares

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 50680.020.016
EAN 8715492248473
UBB 950368033854
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.