50680
50680.020.012
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
DIN 661/302 Aluminio 99,5 2X12MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2 mm
Longitud
12 mm
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Dimensiones
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Números de artículo
Artículo No.
50680.020.012
EAN
8715492248466
UBB
950368033771
UNSPSC
31162201