text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 8X40MM

  1. ART NR 50680.080.040
  2. EAN 8715492248886
  3. UBB 950368037731
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
d1 8
Diámetro 8
Anchura (L) (mm) 40
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 14
d3 (min.) 7.76
e (max.) 4
k ≈ 4
  1. Descargar modelo CAD