text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 6X40MM

  1. ART NR 50680.060.040
  2. EAN 8715492248800
  3. UBB 950368037087
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
d1 6
Diámetro 6
Anchura (L) (mm) 40
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 10.5
d3 (min.) 5.82
e (max.) 3
k ≈ 3
  1. Descargar modelo CAD