text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 5X25MM

  1. ART NR 50680.050.025
  2. EAN 8715492248701
  3. UBB 950368036097
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
d1 5
Diámetro 5
Anchura (L) (mm) 25
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 8.8
d3 (min.) 4.82
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
  1. Descargar modelo CAD