text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 4X8MM

  1. ART NR 50680.040.008
  2. EAN 8715492248572
  3. UBB 950368034845
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
d1 4
Diámetro 4
Anchura (L) (mm) 8
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 7
d3 (min.) 3.87
e (max.) 2
k ≈ 2
  1. Descargar modelo CAD